Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910038623 Herst.-Nr.: BPGG-8R-B-LL EAN/GTIN: 4902505539954 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Super Grip G RT 1.2 (B), Schaftfarbe in Schreibfarbe, dokumentenecht Kugelschreiber mit Druckmechanik und Taschenclip. Sein transluzentes Gehäuse spiegelt die Schreibfarbe wider und sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign bietet eine entspannte Schreiberfahrung und ergänzt das moderne, längliche Design des Gehäuses perfekt. Seine Minenspitze ist aus Edelstahl und liefert Langlebigkeit sowie hohe Druckresistenz. Der Super Grip G ist nachfüllbar mit der PILOT Kugelschreibermine (2153). Minenstärke B = Strichstärke: ca. 0,5 mm. dokumentenecht ja, Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell Druckmechanik, mit Clip ja, Füllstandsanzeige vorhanden Nein, Mine auswechselbar ja Eigenschaft: Schaft in Schreibfarbe, 2153 Farbe: blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber pilot, druck kugelschreiber, druckkugelschreiber 0,5mm, Super, Grip, G, BPGG-8R-B-LL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,84* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,07* | € 2,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,34* | € 2,50* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,96* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|