Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Super Grip G RT, nachfüllbar, gummierte Griffzone, 1.2mm (B), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Super Grip G RT, nachfüllbar, gummierte Griffzone, 1.2mm (B), Blau
Kugelschreiber Super Grip G RT, nachfüllbar, gummierte Griffzone, 1.2mm (B), Blau
Kugelschreiber Super Grip G RT, nachfüllbar, gummierte Griffzone, 1.2mm (B), Blau
Kugelschreiber Super Grip G RT, nachfüllbar, gummierte Griffzone, 1.2mm (B), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2053003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2053003
EAN/GTIN:
     4902505539954
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber mit Druckmechanik und Taschenclip. Sein transluzentes Gehäuse spiegelt die Schreibfarbe wider und sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign bietet eine entspannte Schreiberfahrung und ergänzt das moderne, längliche Design des Gehäuses perfekt. Seine Minenspitze ist aus Edelstahl und liefert Langlebigkeit sowie hohe Druckresistenz. Der Super Grip G ist nachfüllbar mit der PILOT Kugelschreibermine (2153). Minenstärke B = Strichstärke: ca. 0,5 mm. Schreibfarbe: Blau.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2153 RFNS-GG-B
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Grip G RT Breit
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPGG-8R-B-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2053003
GTIN:
4902505539954
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BPGG-8R-B-L
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2053003
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.