Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 Natura-Color, Rückenbreite 80mm, Deckblatt ja, Griffloch ja, Kantenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner
Ordner
Artikel-Nr.:
     1039H-984910010493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10824290
EAN/GTIN:
     4041282000759
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner DIN A4 Natura-Color, Rückenbreite 80mm, Deckblatt ja, Griffloch ja, Kantenschutz

Voll-Color-Ordner mit Öko-Einband. Außen mit vollflächigem Bucheinbandmaterial und innen mit unempfindlichem Spezialpapier überzogen. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Mit Taillen-Schlitzen, Kantenschutz, Griffloch und aufgeklebtem Rückenschild. Hebelmechanik mit Zapfensicherheitsverschluss, Mechanikenschutz und Klemmer.
Kantenschutz ja, Ordnermechanik Hebelmechanik, Schlitze ja, Sichttasche am Rücken nein, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 25 im Karton (50 mm)/20 (80 mm)

Eigenschaft: 80mm breit, Deckblatt, Griffloch
Farbe: gelb

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.