Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 Standard, Rückenbreite 80mm, Deckblatt ja, Griffloch ja, Kantenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner
Ordner
Artikel-Nr.:
     1039H-984910010470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11392362
EAN/GTIN:
     4041282001930
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner DIN A4 Standard, Rückenbreite 80mm, Deckblatt ja, Griffloch ja, Kantenschutz

Ordner mit Wolkenmarmorpapier überzogen. Mit patentierten Taillen-Schlitzen, Kantenschutz, Griffloch und aufgeklebtem Rückenschild. Hebelmechanik mit Zapfensicherheitsverschluss, Mechanikenschutz und Klemmer.
Kantenschutz ja, Ordnermechanik Hebelmechanik, Breite 285mm, Packungsart und Inhalt, Set/Etui Umkarton 20, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel

Eigenschaft: 80mm breit, Deckblatt, Griffloch, 318mm hoch
Farbe: gelb

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.