Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank, Vielzweckschrank, Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 2 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 2 Wannenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalschrank
Universalschrank
Artikel-Nr.:
     1039H-96193002374
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3002374
EAN/GTIN:
     4031068151157
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Universalschrank, Vielzweckschrank, Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 2 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 2 Wannenböden

Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 4 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 2x100 mm hoch, 2 Schubleden 200 mm hoch, 2 verzinkten, höhenverstellbaren und auf kugelgelagerten Teleskopschienen ausziehbaren Wannenböden (Flächentraglast: jeweils 35 kg). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Tür: enzianblau RAL 5010. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.

Maße (Höhe x Breite x Tiefe): 1000 x 1000 x 500 mm
Gewicht: 66,7 Kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,49*
€ 724,96*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,08*
€ 724,98*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,06*
€ 840,24*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 868,82*
€ 997,92*
Lager 1039
31 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.065,13*
€ 1.228,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,93*
€ 1.462,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,09*
€ 1.459,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,02*
€ 1.389,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,93*
€ 1.341,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,13*
€ 1.267,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,8998*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 54,57*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,76*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,97*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,87*
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,75*
Zubehör
Stumpf Metall
3001000
ab € 45,79*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 40,81*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007
ab € 94,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.