Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21475 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=80 - 1800mm Schwarz, Grau Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285568
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     C678541
EAN/GTIN:
     4056929214758
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Wasserwaage
Wasserwaagen
Mantona 21475 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=80 - 1800mm Schwarz, Grau Wasserwaage

Professionelles Aluminium Dreibeinstativ mit 180° umlegbarer Mittelsäule, erstklassiger Verarbeitung und höchster Stabilität Exklusive Verarbeitung, höchste Stabilität und attraktive Optik Max. Belastbarkeit 18kg, höhenverstellbar von 8 bis 180 cm Ring Lock Drehverschlüsse, 4 Stativbeinsegmente mit einem Durchmesser von 32, 28, 25 und 22 mm 2,12 kg Gewicht und Packmaß 53 cm Inkl. 2. kurzer Mittelsäule, 3 Schaumstoffgriffen, einer Libelle in der Stativschulter, Spikes und einen Mini LED Lampe

Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Belastbar bis: 18 kg
Gewicht: 2120 g
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Länge (Tiefe): 530 mm
Kategorie: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (max.): 1800 mm
Stativ-Besonderheiten: Wasserwaage
Breite: 110 mm
Arbeitshöhe (min.): 80 mm
Material: Aluminium + Kunststoff + Edelstahl + Gummi
Farbe: schwarz
Höhe: 110 mm
Hersteller-Nr.: 21475
EAN: 4056929214758

Lieferumfang:

1x mantona Kodiak XL 324 Fotostativ 1x Separate, kurze Mittelsäule 1x Mini-LED Lampe 1x Werkzeugset

Weitere Suchbegriffe: wasserwaagen alu 180 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Mantona, 21475
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 117,49*
€ 149,85*
3 Tage
278
Frei Haus
ab € 116,01*
€ 149,86*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 179,25*
€ 215,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.