Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21475 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=80 - 1800 mm Schwarz, Grau Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880627-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21475
EAN/GTIN:
     4056929214758
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Wasserwaage
Wasserwaagen
Mantona 21475 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=80 - 1800 mm Schwarz,Grau Wasserwaage

Mantona Kodiak XL 324

Professionelles Aluminium Dreibeinstativ mit 180° umlegbarer Mittelsäule, erstklassiger Verarbeitung und höchster Stabilität
Exklusive Verarbeitung, höchste Stabilität und attraktive Optik
Max. Belastbarkeit 18kg, höhenverstellbar von 8 bis 180 cm
Ring Lock Drehverschlüsse, 4 Stativbeinsegmente mit einem Durchmesser von 32, 28, 25 und 22 mm
2,12 kg Gewicht und Packmaß 53 cm
Inkl. 2. kurzer Mittelsäule, 3 Schaumstoffgriffen, einer Libelle in der Stativschulter, Spikes und einen Mini LED Lampe

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 1800 mm · Arbeitshöhe (min.): 80 mm · Belastbar bis: 18 kg · Gewicht: 2120 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 530 mm · Stativ-Besonderheiten: Wasserwaage

Lieferumfang:
1x mantona Kodiak XL 324 Fotostativ 1x Separate, kurze Mittelsäule 1x Mini-LED Lampe 1x Werkzeugset

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
530 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl | Gummi
Stativ-Besonderheiten:
Wasserwaage
Belastbar bis:
18 kg
Arbeitshöhe (max.):
1800 mm
Arbeitshöhe (min.):
80 mm
Gewicht:
2120 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: leichtmetall wasserwaage 1800mm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Mantona, 21475
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 128,00*
€ 147,56*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,42*
€ 147,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.