Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicce RSYG10F Springbrunnenpumpe, Teichpumpe mit Filterfunktion 700 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicce
Sicce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910284399
Hersteller:
     SICCE
Herst.-Nr.:
     RSYG10F
EAN/GTIN:
     8011469997475
Suchbegriffe:
Springbrunnen
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Sicce RSYG10F Springbrunnenpumpe, Teichpumpe mit Filterfunktion 700 l/h

Großes Filtervolumen
Besonders breite Standfläche
Bis zu 6 verschiedene Wasserspiele eingeschlossen.

SYNCRAPOND Pumpen sind geerdete Hochleistungspumpen, die hohe Energieeinsparung, leisen Betrieb, ergonomisches
Design, Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Bedingungen und Zuverlässigkeit gewährleisten.
Innovative Technik macht diese Pumpen ideal für Teiche und Brunnen im Innen- und Außenbereich. Sie beinhalten alle
notwendigen Ausrüstungen, die einfach und schnell mit einer Vielzahl von Wasserspielen installiert werden können.

Kategorie: Springbrunnenpumpe + Teichpumpe
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit Filterfunktion
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 8 W
Förderhöhe: 1.2 m
Fördermenge: 700 l/h
Fontänenhöhe: bis 77 cm
Kabellänge: 10.00 m
Breite: 70 mm
Höhe: 75 mm
Länge (Tiefe): 131 mm
Produkt-Art: Springbrunnenpumpe
Hersteller-Nr.: RSYG10F
EAN: 8011469997475

Lieferumfang:

Pumpe + Bedienungsanleitung + 4 Fontänen-Aufsätze

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,57*
€ 58,93*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,79*
€ 59,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,70*
€ 61,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,27*
€ 63,15*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 87,41*
€ 110,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.