Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20018 LED Videoleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910276993
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     C436071
EAN/GTIN:
     4250234500180
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Kameraleuchte
Videolampe
Walimex Pro 20018 LED Videoleuchte

Video Rig Set für Profis professionelles und flexibles Hand-Schulter-Videostativ Director III für ein ruhiges Filmen hochwertiger Follow Focus Quickstop mit Quick-Fix Halterung für eine schnelle Befestigung am Rig sehr hochwertige, höhenverstellbare Mattebox Director II mit Klappmechanismus für einen schnellen Objektivwechsel inkl. 15 mm Winkelklemme und Gegengewicht mit zusätzlichen 30 cm Rods und 15 mm Doppelklemmblock zur Anbringung der Rods Objektivauflage zur Stützung schwerer Objektive mit vielseitigem Zubehör erweiterbar, kombinierbar mit allen walimex pro Video Zubehör Sets

Breite: 188 mm
Kategorie: LED Videoleuchte
Gewicht: 500 g
Produkt-Art: LED Videoleuchte
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 205 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 20018
EAN: 4250234500180
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Material des Produktes: ABS, Kunststoff
Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Blau

Lieferumfang:

1x walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Director III, bestehend aus 1 Kamera-Einheit, 1 Kameraplatte, 1 Stativplatte, 1 C-Tragarm, 1 Z-Tragarm, 1 Schulterstützenauflage, 2 Rundstangen (Länge: 42cm), 2 Rundstangen (Länge: 19cm), 2 Rundstangen (Länge: 22cm), 2 Rundstangen (Länge: 14cm), 1 Rundstange (Länge: 31cm), 1 Schulterstütze, 3 Handgriffe 1x walimex pro Schärfezieheinrichtung Follow Focus Quick-Stop, inkl. Zahnkranz 1x walimex pro Sonnenblende Matte Box Director II 1x walimex pro 15mm Winkelklemme mit 1/4-Zoll-Gewinde 1x walimex pro 15mm Doppel-Klemmblock für Video Rig 1x walimex pro Objektivauflage für Rig Schulterstativ 1x Gegengewicht 1x walimex pro Rundstab Rods 30cm f. 15mm DSLR Rig, bestehend aus 2 Rundstäben

Weitere Suchbegriffe: Videoleuchte, walimex kamerahalter, kamerahalter, Walimex Pro, 20018
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 566,74*
€ 669,58*
Frei Haus
ab € 574,76*
€ 672,85*
Lager 1039
15
Frei Haus
ab € 831,28*
€ 953,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,88*
€ 1.135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,29*
€ 1.109,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,54*
€ 1.064,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,61*
€ 1.033,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,28*
€ 989,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.