Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20018 Kamerahalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20018 Kamerahalterung
Walimex 20018 Kamerahalterung
Walimex 20018 Kamerahalterung
Walimex 20018 Kamerahalterung
Walimex 20018 Kamerahalterung
Walimex 20018 Kamerahalterung
Walimex 20018 Kamerahalterung
Walimex 20018 Kamerahalterung
Walimex 20018 Kamerahalterung
Walimex 20018 Kamerahalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21611141
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20018
EAN/GTIN:
     4250234500180
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Kameraleuchte
Videolampe
Filmen ist für Sie weit mehr als nur ein Hobby? Dann liegen Sie mit dem Video Set Professional auf jeden Fall richtig: Sehr hochwertiges Videostativ, kombiniert mit dem Follow Focus Quick-Stop für ein flüssiges Nachführen der Schärfe auf professionellem Niveau und der Mattebox Director II. Um noch mehr Zubehör befestigen zu können, hat walimex pro dieses Set mit zusätzlichen Rods ausgestattet. Für den Anbau dieser Rods oder auch zum Verschieben liegt dem Set ein 15mm-Doppelklemmblock bei. Damit auch lange, schwere Objektive im Gleichgewicht sind und beim Filmen gestützt werden, wird dieses Profi-Filmer-Set mit einer Objektivstütze ergänzt.

Hand-Schulter-Videostativ Director III
Das DSLR Rig von walimex pro stabilisiert Ihre DSLR bzw. Systemkamera und macht so ein ruhiges und verwacklungsfreies Filmen möglich. So sind mit Ihrer Kamera professionelle Filmergebnisse möglich. Das Rig kann ganz an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. So können Sie z.B. ein Follow-Fokus-System oder eine Sonnenblende am Rig montieren und das Rig so genau für Sie und Ihre Arbeit optimieren. Dank des Z-Tragarms können Sie das Rig auf verschiedene Weisen aufbauen und haben so die Möglichkeit, die Kamera rechts oder links von der Schulterstütze zu montieren. Die Kameraplatte ist höhen- und längsverstellbar und kann somit optimal an die Position bzw. den Schwerpunkt der Kamera-Objektiv-Kombination angepasst werden. Mit den 1/4 und 3/8 Zoll Gewinden auf der Unterseite des Rigs kann es auch auf ein Stativ montiert werden. Dank der Schnellverschlüsse ist das Rig schnell zusammengesetzt und wieder auseinander genommen. Es kann platzsparend verstaut werden. Dank des Handgriffs oben am C-Tragarm ist ein Filmen in Bodennähe oder aus der Froschperspektive problemlos möglich. Die rutschsichere Gummierung des Handgriffs sorgt dabei auch bei längeren Dreharbeiten für einen guten Halt und hohen Nutzungskomfort. Das Rig ist flexibel an Ihre Körpergröße anpassbar. Hierzu verstellen Sie ganz einfach die Entfernung zwischen Schulterstütze und Kameraplatte mit Schnellverschlüssen. Die Schulterstütze ist gepolstert und liegt angenehm auf der Schulter. Dadurch sind auch längere Drehs kein Problem mit dem DSLR Rig. Für einen sicheren Halt sind die Griffe des Rigs rutschfest gummiert. Auch die Kameraaufnahme ist gummiert, wodurch ein ungewolltes Verdrehen der Kamera verhindert wird. Das verwendete Material, schwarz eloxiertes Aluminium, sorgt für ein geringes Gewicht und eine hohe Stabilität des Rigs. Es ist hervorragend verarbeitet und äußerst robust.

Follo Focus Quick-Stop
Der Follow Fokus von walimex pro ermöglicht Ihnen beim Filmen ein flüssiges Nachführen der Schärfe. Mit der Schärfezieheinrichtung können Sie die Fokusebene präzise einstellen. Ein verstellbarer Zahnkranz macht die Verwendung mit Objektiven mit einem Durchmesser von 52mm bis 86mm möglich. Die Schärfezieheinrichtung verfügt über 2 Stopper zur Fixierung der Scharfstellungssequenz. Somit können Sie einen Anfangs- und Endpunkt festlegen, zwischen denen Sie das Fokussierrad drehen können.
Eine Quick-Fix Halterung ermöglicht es Ihnen, den Follow Fokus besonders schnell am Rig zu befestigen. So können Sie ihn einfach auf das Rig klemmen und müssen Ihn nicht auf die Rohre schieben. Der Follow Fokus kann an beiden Seiten des Objektivs montiert werden. Das Zahnrad kann ganz einfach auf der anderen Seite des Follow Fokus angebracht werden, wodurch er für den Einsatz auf beiden Seiten des Objektivs eignet.

Mattebox Director II
Mit der Matte Box von walimex pro können Sie bei Filmaufnahmen Sonnenlicht abhalten und somit Linsenreflexionen (Lens Flares) verhindern. Das sorgt für professionellere Filmergebnisse. Der Grad der Abschirmung ist dabei frei einstellbar, indem Sie die drei beweglichen Abschirmklappen individuell einstellen. So ist auch der Gebrauch in Kombination mit Weitwinkelobjektiven möglich. Ein Klappmechanismus ermöglicht schnelle Objektivwechsel. Hierfür kann die vordere Blende ganz einfach zur Seite weggeklappt werden. Zwei Filtereinschübe mit herausnehmbaren Filterhaltern ermöglichen Ihnen die Verwendung von 4x4 bzw. 4x5.6 Filtern. Beide Filtereinschübe sind um 360 Grad drehbar. Die Filterhalter können arretiert werden. Außerdem erhalten Sie zwei Filterrahmen mit einem Innenmaß von 9,6 x 9,6cm. Die Sonnenblende ist mit allen DSLR Rigs mit 15mm Rundstäben im Abstand von 6cm kompatibel. Sie wird auf die Rundstäbe des Rigs geschoben und dann fixiert. Um die Matte Box optimal auf die verwendete Kamera und das Objektiv anzupassen, kann sie in der Höhe verstellt werden.

15mm Winkelklemme
Über die 15mm Winkelklemme mit 1/4 Zoll Gewinde können Sie nahezu jedes Zubehör befestigen wie z.B. einen Magic Arm befestigen.

15mm Doppelklemmblock
Der walimex pro Doppel-Klemmblock für Video Rigs dient als perfekte Überbrückung des Höhenunterschieds zwischen Rig und Objektiv. Mit Hilfe des Klemmblocks kann ein weiteres Paar Rundstäbe am Rig angebracht werden, um daran Zubehör wie z.B. eine Matte Box zu befestigen. Da Kameras mit Batteriehandgriffen zu hoch für die ideale Anbringung von Zubehör sind, ist der Klemmblock die optimale Lösung um dies auszugleichen. Er kann passend für eine Reihe von Kamera/Objektiv- Kombinationen eingesetzt werden.

Objektivauflage
Mit dieser Auflage für DSLR Rigs können Sie lange, schwere Objektive beim Filmen stützen und somit stabilisieren. Um die Objektivauflage an möglichst viele Objektiven anpassbar zu machen, lässt sich die Höhe um 6,5 cm verstellen.

Included in delivery
- 1x walimex pro Hand-Shoulder-Videopod Director III, consisting of 1 camera unit, 1 camera plate, 1 camera plate, 1 tripod plate, 1 C bracket, 1 Z bracket, 1 shoulder rest plate, 2 round rods (length: 42cm), 2 round rods (length: 19cm), 2 round rods (length: 22cm), 2 round rods (length: 14cm), 1 round rod (length: 31cm), 1 shoulder rest, 3 grips
- 1x walimex pro Follow Focus Quick-Stop, incl. gear ring
- 1x walimex pro Lens Hood Matte Box Director II
- 1x walimex pro 15mm Angular Clamp with 1/4 inch thread
- 1x walimex pro 15 mm Double Clamping Block for Video Rig
- 1x walimex pro Lens Support Mount for DSLR Rig
- 1x walimex pro Rods 30cm f. 15mm DSLR Rig, consisting of two rods
Weitere Suchbegriffe: Videoleuchte, kamerahalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 575,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,93*
€ 803,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,37*
€ 790,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,24*
€ 761,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,46*
€ 727,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,13*
€ 684,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.