Walimex Pro 20018 LED Videoleuchte
Walimex pro Video Set Professional
Video Rig Set für Profis professionelles und flexibles Hand-Schulter-Videostativ Director III für ein ruhiges Filmen hochwertiger Follow Focus Quickstop mit Quick-Fix Halterung für eine schnelle Befestigung am Rig sehr hochwertige, höhenverstellbare Mattebox Director II mit Klappmechanismus für einen schnellen Objektivwechsel inkl. 15 mm Winkelklemme und Gegengewicht mit zusätzlichen 30 cm Rods und 15 mm Doppelklemmblock zur Anbringung der Rods Objektivauflage zur Stützung schwerer Objektive mit vielseitigem Zubehör erweiterbar, kombinierbar mit allen walimex pro Video Zubehör Sets
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 500 g · Produktabmessung, Breite: 188 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Weitere technische Daten: Material des Produktes: ABS, Kunststoff · Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Blau
Lieferumfang: 1x walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Director III, bestehend aus 1 Kamera-Einheit, 1 Kameraplatte, 1 Stativplatte, 1 C-Tragarm, 1 Z-Tragarm, 1 Schulterstützenauflage, 2 Rundstangen (Länge: 42cm), 2 Rundstangen (Länge: 19cm), 2 Rundstangen (Länge: 22cm), 2 Rundstangen (Länge: 14cm), 1 Rundstange (Länge: 31cm), 1 Schulterstütze, 3 Handgriffe 1x walimex pro Schärfezieheinrichtung Follow Focus Quick-Stop, inkl. Zahnkranz 1x walimex pro Sonnenblende Matte Box Director II 1x walimex pro 15mm Winkelklemme mit 1/4-Zoll-Gewinde 1x walimex pro 15mm Doppel-Klemmblock für Video Rig 1x walimex pro Objektivauflage für Rig Schulterstativ 1x Gegengewicht 1x walimex pro Rundstab Rods 30cm f. 15mm DSLR Rig, bestehend aus 2 Rundstäben
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 205 x 188 x 90 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 205 mm | Produktabmessung, Breite: | 188 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Gewicht: | 500 g | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|