Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5305-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273938
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5305-2RS
EAN/GTIN:
     4012802804164
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
INA Laufrolle LR5305-2RS

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Typ: LR5305-2RS
Herst.-Teilenr.: LR5305-2RS
Kategorie: Laufrolle
Bohrungs-Durchmesser: 25 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 72 mm
Gewicht: 500 g
Außen-Ø: 72 mm
Breite: 72 mm
Produkt-Art: Laufrolle
Hersteller-Nr.: LR5305-2RS
EAN: 4012802804164
zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, INA, LR5305-2RS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 134,02*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 186,70*
€ 231,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.