Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5305-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850964-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5305-2RS
EAN/GTIN:
     4012802804164
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR5305-2RS

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 72 mm · Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 500 g · Herst.-Teilenr.: LR5305-2RS · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 72 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR5305-2RS · Weitere technische Daten: zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 72 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR5305-2RS
Typ (Hersteller-Typ):
LR5305-2RS
Bohrungs-Ø:
25 mm
Außen-Durchmesser:
72 mm
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, INA, LR5305-2RS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 106,57*
€ 136,27*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 186,15*
€ 234,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.