Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia 422.19.912 Warn- und Schutzprofil (L x B) 1m x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia
Moravia
Artikel-Nr.:
     1039H-940910269074
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.19.912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutzprofil
Moravia 422.19.912 Warn- und Schutzprofil (L x B) 1m x 60mm

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Prallschutz
Produkt-Art: Prallschutz
Länge (Tiefe): 1000 mm
Breite: 60 mm
Form: Rechteck 60/20
Typ: Flächenschutz
Hersteller-Nr.: 422.19.912

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 35,49*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 26,06*
€ 40,09*
€ 5,00*
ab € 35,49*
€ 46,90*
15 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 36,58*
€ 48,51*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 62,29*
€ 79,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 62,29* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 30,45*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 94,45*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,27*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,22*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 19,10*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,19*
Ähnlich
Moravia
422.18.441
ab € 26,56*
Ähnlich
Moravia
422.13.249
ab € 19,30*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,66*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,04*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 29,97*
Ähnlich
SETON
422.16.740
ab € 35,32*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 61,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.