Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia 422.18.441 Warn- und Schutzprofil (L x B x H) 1m x 40mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia
Moravia
Artikel-Nr.:
     1039H-940910269080
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.18.441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutzprofil
Moravia 422.18.441 Warn- und Schutzprofil (L x B x H) 1m x 40mm x 40mm

Länge: 1000 mm

Prallschutz-Profile signalisieren und entschärfen Gefahrenstellen. Schützen Ecken und Kanten, schützen Ihr Inventar in stark befahrenen Lager- und Produktionsbereichen.

Verhindert Stoßverletzungen · Hochwertige Warn- und Schutzelemente aus flexiblem, alterungsbeständigen Polyurethanschaum In UV-beständigen Signalfarben nach DIN 4844 Gelb/Schwarz · Temperaturbeständig von -40 - +90 ºC · Länge der Normelemente 1.000 mm · Zuschnitt mit scharfem Messer vor Ort leicht möglich · Für Innen- und Außenbereiche geeignet · Anbringung an Wänden, Unterzügen, Durchgängen im Lager-, Versand-, Produktionsbereich, auf innerbetrieblichen Transportwegen

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Prallschutz
Produkt-Art: Prallschutz
Länge (Tiefe): 1000 m
Höhe: 40 mm
Breite: 40 mm
Typ: Flächenschutz
Form: Trapez 40/40
Befestigung: Selbstklebend
Hersteller-Nr.: 422.18.441
EAN: - - - - - - - - -

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,56*
€ 35,58*
15 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 27,52*
€ 36,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 37,96*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 39,25*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 54,95*
€ 70,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 54,95* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
173065
ab € 14,42*
Zubehör
k.A.
173064
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.