Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Sony LCS-EJA gepolsterte Tasche für NEX Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony
Sony
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268209
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     C191741
EAN/GTIN:
     4905524886313
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony Sony LCS-EJA gepolsterte Tasche für NEX Kameratasche Schwarz

Sony LCS-EJA. Markenkompatibilität: Sony. Kompatibilität: NEX. Produktfarbe: Schwarz

Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Kameratasche
Passend für (Details): Kunstleder
Farbe: schwarz
Passend für Marke: Sony
Höhe: 96 mm
Länge (Tiefe): 103 mm
Inneneinteilung: fest
Produkt-Art: Kameratasche
Breite: 130 mm
Tragevariante: Schulter + Hand
Material: Polyurethan
Hersteller-Nr.: LCSEJAB.SYH
EAN: 4905524886313

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, camcordertasche sony, Sony, LCSEJAB.SYH, Sony LCS-EJA gepolsterte Tasche für NEX
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,22*
€ 36,62*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 27,38*
€ 36,64*
Frei Haus
ab € 28,06*
€ 37,43*
€ 3,50*
ab € 39,91*
€ 52,74*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 63,32*
€ 81,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.