Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93269118 Herst.-Nr.: LCSEJAB.SYH EAN/GTIN: 4905524886313 |
| |
|
| | |
| Kameratasche f.NEX,sw LCSEJAB.SYH Bereitschaftstasche für alle NEX Kameramodelle mit befestigtem SEL16F28 oder SELP1650 Objektiv, Innentaschen für Ersatzakku und Speicherkarte, 2 Tragemöglichkeiten durch separate Gurtschlaufen, für Schultergurt oder Handgelenkriemen, Maße (BxHxT): 130x96x103 mm, Gewicht: 138 g, Farbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kameratasche | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,37* | € 36,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,31* | € 36,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,98* | € 37,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,01* | € 53,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,01* | € 80,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|