Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Lagerkränze AXK150190-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265708
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXK150190-A/0-10
EAN/GTIN:
     4047643174190
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA Axial-Lagerkränze AXK150190-A/0-10

Axial-Lagerkränze AXK, nach DIN 5 405-2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus Kunststoff- oder Metall-Axialkäfigen mit integrierten Nadelrollen und haben eine sehr geringe axiale Bauhöhe. Die Kränze nehmen hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden. Axial-Nadelkränze setzen voraus, dass gehärtete und geschliffene Anlaufflächen als Laufbahn genutzt werden können.
Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig · A = Standard.

Typ: AXK150190-A/0-10
Herst.-Teilenr.: AXK150190-A/0-10
Außen-Ø: 150 mm
Tragezahl dyn. Axial: 143000 N
Tragezahl stat. Axial: 960000 N
Produkt-Art: Axial-Lagerkränze
Drehzahl (max.): 1680 U/min
Länge (Tiefe): 150 mm
Breite: 5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 150 mm
Innen-Ø: 190 mm
Kategorie: Axial-Lagerkränze
Bohrungs-Durchmesser: 190 mm
Hersteller-Nr.: AXK150190-A/0-10
EAN: 4047643174190

Weitere Suchbegriffe: INA, AXK150190-A/0-10
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 102,13*
€ 116,73*
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 164,38*
€ 181,39*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 181,57*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 191,03*
€ 211,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 204,11*
€ 226,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.