Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 28664 0 Fliesenbohrer 20mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910262687
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28664 0
EAN/GTIN:
     4010159286640
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Heller 28664 0 Fliesenbohrer 20mm 1St.

Höchste Lebenserwartung in härtesten Fliesen, Dachziegeln und Feinsteinzeug · Keine separate Kühlung notwendig – trocken einsetzbarer Diamantbohrer ·Diamantschicht ist durch integrierte Paraffinemulsion geschützt (bis Ø 12 mm) · Mit Durchbohren der Fliesen auf Betonbohrer wechseln · Einsetzbar auf Winkelschleifern mit M14 Aufnahme bei hoher Rotationsgeschwindigkeit

Kategorie: Fliesenbohrer
Bohrloch-Ø: 20 mm
Material: HSS
Material-Eignung: Fliesen + Keramik
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Fliesenbohrer
Hersteller-Nr.: 286640
EAN: 4010159286640

Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrer, Fliesenlochbohrer, fliesenbohrer 20mm, fliesenbohrer, fliesenbohrer heller, 4010159286640, Heller, 28664 0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 28,03*
€ 36,73*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 38,21*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 29,42*
€ 38,74*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 32,0225*
€ 42,0025*
Lager 1039
27
€ 6,99*
ab € 61,60*
€ 77,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,96*
Ähnlich
Heller
28660 2
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.