Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 28669 5 Fliesenbohrer 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910262685
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28669 5
EAN/GTIN:
     4010159286695
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer heller
fliesenbohrer
Heller 28669 5 Fliesenbohrer 50mm 1St.

Höchste Lebenserwartung in härtesten Fliesen, Dachziegeln und Feinsteinzeug · Keine separate Kühlung notwendig – trocken einsetzbarer Diamantbohrer ·Diamantschicht ist durch integrierte Paraffinemulsion geschützt (bis Ø 12 mm) · Mit Durchbohren der Fliesen auf Betonbohrer wechseln · Einsetzbar auf Winkelschleifern mit M14 Aufnahme bei hoher Rotationsgeschwindigkeit

Kategorie: Fliesenbohrer
Bohrloch-Ø: 50 mm
Material: HSS
Material-Eignung: Fliesen + Keramik
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Fliesenbohrer
Hersteller-Nr.: 286695
EAN: 4010159286695

Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer 50mm, 4010159286695, Heller, 28669 5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,76*
€ 98,29*
Lager 1039
21
Frei Haus
ab € 95,76*
€ 120,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,96*
Ähnlich
Heller
28660 2
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.