Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 32331 HSS Metall-Spiralbohrer 2.9mm Gesamtlänge 61mm geschliffen, Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910257298
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     A933871
EAN/GTIN:
     4026558323312
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Exact 32331 HSS Metall-Spiralbohrer 2.9mm Gesamtlänge 61mm geschliffen, Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 10St.

Einsatzgebiete Für legieret und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm2 Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rostund säurebeständige Stähle. Der Kobalt- Anteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit. Kegelmantelanschliff - Spiralwinkel: 20 - 30° Ø-Toleranz: h8 - rechtsschneidend · Ausspitzung: ab Ø 3,0 mm. Kreuzanschliff nach DIN 1412 C. Spitzenwinkel: 130°. Oberfläche: goldbraun Eigenschaften. Wie HSS-G plus Kobalt-Legierung.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN 338
Bohrloch-Ø: 2.9 mm
Bohrloch-Ø Toleranz: h 8
Spitzenwinkel: 130 °
Material: HSS
Material-Eigenschaft: geschliffen + Cobalt
Material-Eignung: Metall + Kunststoff + Buntmetalle + Edelstahl
Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 2.9 mm
Arbeitslänge: 33 mm
Gesamtlänge: 61 mm
Inhalt: 10 St.
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Hersteller-Nr.: 32331
EAN: 4026558323312

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 2,9mm, din 338, exact din 338, Exact, 32331, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.