Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT NPS-134 USB Notebook-Netzteil 134.5W 12 V/DC, 14 V/DC, 15 V/DC, 16 V/DC, 18 V/DC, 18.5 V/DC, 19 V/DC, 19.5 V/DC, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252289
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11332665
EAN/GTIN:
     4064161075327
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
VOLTCRAFT NPS-134 USB Notebook-Netzteil 134.5W 12 V/DC, 14 V/DC, 15 V/DC, 16 V/DC, 18 V/DC, 18.5 V/DC, 19 V/DC, 19.5 V/DC, 20

12 - 24 V/DC / 8.5 A
134.5 W Leistung
Einsatzort: Steckdose
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC
Geeignet für Notebooks von Acer, Compaq, Dell, Fujitsu Siemens, Gateway, HP, IBM, Panasonic, Sony, Toshiba, Samsung, Winbook, Lenovo

Stabilisierte DC-Ausgangsspannung 12 V (8,5 A), 14/15 V (7,0 A), 16/18 V (6,5 A), 18.5/19/19.5/20 V (6 A), 22/24 V (5,5 A) · USB-Ausgang 5V/DC 500 mA · Kurzschluss- und Überlastschutz · Sicherheit durch verpolungssichere Ausgangsstecker · Hoher Wirkungsgrad und niedriger Stromverbrauch · 1,5 m langes DC-Anschlusskabel · Ausgangsspannung regelbar

Gewicht: 854.2 g
Höhe: 39.5 mm
Ausgangsstrom (max.): 8.5 A
Breite: 64 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Länge (Tiefe): 189.8 mm
ErP Status: Level VI
für Marke: Acer + Compaq + Dell + Fujitsu Siemens + Gateway + HP + IBM + Panasonic + Sony + Toshiba + Samsung + Winbook + Lenovo
Ausgangsspannung: 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 18.5 + 19 + 19.5 + 20 + 22 + 24 V/DC
Kategorie: Notebook-Netzteil
Ausgang: Hohlstecker 4.5/0.6 + Lenovo Stecker 11x4.6/6.6x3.3 + Hohlstecker 5.5/2.5 + Hohlstecker 4.75/1.7 + Hohlstecker 6.5/1.4 + Hohlstecker 5.0/1.0 + Hohlstecker 5.5/1.7 + Hohlstecker 7.9/0.9 + Hohlstecker 7.4/0.6
Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar
Typ: NPS-134 USB
Anzahl Ausgänge: 2 x
Ausgangsspannungs-Bereich: 12 - 24 V/DC
Einsatzort: Steckdose
Leistung (Details): 134.5 W
Eingangsspannung: 100 - 240 V/AC
Produkt-Art: Notebook-Netzteil
Hersteller-Nr.: VC-11332665
EAN: 4064161075327

Lieferumfang:

Netzteil · 9 Hohlstecker · Netzkabel · Bedienungsanleitung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,46*
€ 65,62*
1 Tag
511
Frei Haus
ab € 49,02*
€ 65,63*
€ 3,50*
ab € 58,08*
€ 75,98*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 92,49*
€ 117,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.