Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT NPS-134 USB Notebook-Netzteil 134.5 W 12 V/DC, 14 V/DC, 15 V/DC, 16 V/DC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266533-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11332665
EAN/GTIN:
     4064161075327
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
VOLTCRAFT NPS-134 USB Notebook-Netzteil 134.5 W 12 V/DC,14 V/DC,15 V/DC,16 V/DC,18 V/DC,18.5 V/DC,19 V/DC,19.5 V/DC,20 V/DC,22 V/DC,24 V/DC 8.5 A Ausgangsspannung regelbar

Universal-Notebook-Netzteil NPS-134 USB

12 - 24 V/DC / 8.5 A
134.5 W Leistung
Einsatzort: Steckdose
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC
Geeignet für Notebooks von Acer,Compaq,Dell,Fujitsu Siemens,Gateway,HP,IBM,Panasonic,Sony,Toshiba,Samsung,Winbook,Lenovo

Ausstattung:
Stabilisierte DC-Ausgangsspannung 12 V (8,5 A), 14/15 V (7,0 A), 16/18 V (6,5 A), 18.5/19/19.5/20 V (6 A), 22/24 V (5,5 A) · USB-Ausgang 5V/DC 500 mA · Kurzschluss- und Überlastschutz · Sicherheit durch verpolungssichere Ausgangsstecker · Hoher Wirkungsgrad und niedriger Stromverbrauch · 1,5 m langes DC-Anschlusskabel · Ausgangsspannung regelbar

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC,14 V/DC,15 V/DC,16 V/DC,18 V/DC,18.5 V/DC,19 V/DC,19.5 V/DC,20 V/DC,22 V/DC,24 V/DC · Ausgangsspannungs-Bereich: 12 - 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 8.5 A · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 854.2 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 134.5 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar · Passend für Marke: Acer,Compaq,Dell,Fujitsu Siemens,Gateway,HP,IBM,Panasonic,Sony,Toshiba,Samsung,Winbook,Lenovo · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.5 mm · Produktabmessung, Länge: 189.8 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 4.5/0.6,Lenovo Stecker 11x4.6/6.6x3.3,Hohlstecker 5.5/2.5,Hohlstecker 4.75/1.7,Hohlstecker 6.5/1.4,Hohlstecker 5.0/1.0,Hohlstecker 5.5/1.7,Hohlstecker 7.9/0.9,Hohlstecker 7.4/0.6

Lieferumfang:
Netzteil · 9 Hohlstecker · Netzkabel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 189.8 x 64 x 39.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
39.5 mm
Produktabmessung, Länge:
189.8 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
ErP Status:
Level VI
Passend für Marke:
Acer | Compaq | Dell | Fujitsu Siemens | Gateway | HP | IBM | Panasonic
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
8.5 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 4.5/0.6 | Lenovo Stecker 11x4.6/6.6x3.3 | Hohlstecker 5.5/2.5 | Hohlstecker 4.75/1.7 | Hohlstecker 6.5/1.4 | Hohlstecker 5.0/1.0 | Hohlstecker 5.5/1.7 | Hohlstecker 7.9/0.9
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Typ (Hersteller-Typ):
NPS-134 USB
Ausgangsstrom (max.):
8.5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC | 14 V/DC | 15 V/DC | 16 V/DC | 18 V/DC | 18.5 V/DC | 19 V/DC | 19.5 V/DC
Anzahl Ausgänge:
2 x
Ausgangsspannungs-Bereich:
12 - 24 V/DC
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
134.5 W
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Gewicht:
854.2 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,41*
€ 65,50*
Lager 102
519
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 65,51*
€ 3,50*
ab € 57,81*
€ 75,76*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 116,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.