Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Doodler PL04-CRED Chilli Pepper Filament-Paket PLA 1.75mm 63g Rot 24St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Doodler
3Doodler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250842
Hersteller:
     3Doodler
Herst.-Nr.:
     PL04-CRED
EAN/GTIN:
     8544010052694
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
3Doodler PL04-CRED Chilli Pepper Filament-Paket PLA 1.75mm 63g Rot 24St.

Speziell für 3Doodler-3D-Druckstift geeignet
Schnelles Erstarren, daher einfacheres 3D-Zeichnen

Das Filament wurde aus PLA, einer Maisstärke hergestellt und ist unter bestimmten Umweltbedingungen biologisch abbaubar. Bei Erwärmung schmilzt der Werkstoff und kann zuverlässig zum gewünschten Objekt verarbeitet werden. Das PLA Filament benötigt eine längere Zeit zum abkühlen, sodass es nach dem Extrudieren auch noch formbar ist.

Kategorie: Filament-Paket
Filament-Material: PLA
Filament-Ø: 1.75 mm
Filament-Farbe: Rot
Gewicht: 63 g
Produkt-Art: Filament-Paket
Hersteller-Nr.: PL04-CRED
EAN: 8544010052694

Weitere Suchbegriffe: Filament, pla filament 1,75mm rot, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 3Doodler, PL04-CRED, Chilli Pepper
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
pro Packung
€ 6,00*
ab € 5,51*
€ 8,24*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 13,76*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 13,76*
Lager 1039
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,04*
€ 27,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
1 Stück enthält 0,06 Kilogramm (ab € 334,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.