Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack ON Semiconductor Standarddiode RURG5060 TO-247-2 600V 50A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910248819
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RURG5060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
5er Pack ON Semiconductor Standarddiode RURG5060 TO-247-2 600V 50A

Typ: RURG5060
Gehäuse: TO-247-2
Hersteller: ON Semiconductor
Herst.-Abk.: OnS
Durchlassstrom I(F): 50 A
Sperrspannung U(R): 600 V
Durchlassspannung U(F): 1.6 V
Kategorie: Standarddiode
Durchlassspannung Referenz: 50 A
Sperrstrom I(r): 250 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V
Betriebstemperatur (min.): -65 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Sperrverzugszeit T(rr): 75 ns
Produkt-Art: Standarddiode
Hersteller-Nr.: RURG5060
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 600v, gleichrichterdiode, diode 50a, ON Semiconductor, RURG5060, 299-042, RURG5060-ND, Fairchild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,90*
Lager 1039
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,68*
€ 52,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,01*
€ 58,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,58*
€ 56,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,91*
€ 52,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,36*
€ 49,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.