Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Bleiakku-Ladegerät 12V Ladestrom (max.) 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot
Mascot
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244362
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     9740_12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Mascot Bleiakku-Ladegerät 12V Ladestrom (max.) 10A

3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung
Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601
Kurzschlussfest und Verpolschutz
Inkl. Krokoklemmen

Mascot Blei-Akku-Ladegerät für zuverlässige und effiziente Akkuladung mit intelligenter Laderegelung, Schutzeinrichtungen und robuster Verabeitung.

3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung als Ladeabschaltung · Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 · Microprozessor gesteuerte Laderegelung · Kurzschlussfest · Verpolschutz · Anzeige über 3 LED · Mit Kühlrippen · Feste Montage mittels Schrauben möglich

Kategorie: Bleiakku-Ladegerät
Passender Akku: Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Vlies
Geeignet für Blei-Akku: 12 V
Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 40 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 400 Ah
Ladekanäle/ -schächte: 1
Betriebsspannung: 198 - 264 V
Ladestrom (max.): 10 A
Ladestrom bei 12V: 10 A
Ladeschluss-Spannung: 14.7 V
Breite: 171 mm
Höhe: 65 mm
Gewicht: 1500 g
Empf. Akkukapazität: 40 - 400 Ah
Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät
Länge (Tiefe): 184 mm
Hersteller-Nr.: 9740_12V
EAN: - - - - - -
Temperaturbereich -25 bis +40 °C
Schutzklasse I

Lieferumfang:

Lader · Krokoklemmen · Anleitung

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 171,65*
€ 212,36*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 298,65*
€ 361,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,90*
€ 417,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,38*
€ 382,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,65*
€ 355,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.