Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Bleiakku-Ladegerät 12 V Ladestrom (max.) 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200717-BP
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     9740_12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Mascot Bleiakku-Ladegerät 12 V Ladestrom (max.) 10 A

Tisch-Blei-Ladegerät 12 V, 10 A

3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung
Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601
Kurzschlussfest und Verpolschutz
Inkl. Krokoklemmen

Mascot Blei-Akku-Ladegerät für zuverlässige und effiziente Akkuladung mit intelligenter Laderegelung, Schutzeinrichtungen und robuster Verabeitung.

Ausstattung:
3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung als Ladeabschaltung · Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 · Microprozessor gesteuerte Laderegelung · Kurzschlussfest · Verpolschutz · Anzeige über 3 LED · Mit Kühlrippen · Feste Montage mittels Schrauben möglich

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 198 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 400 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 40 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 12 V · Gewicht: 1500 g · Ladeschluss-Spannung: 14.7 V · Ladestrom (max.): 10 A · Ladestrom bei 12V: 10 A · Passender Akku: Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 171 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 184 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -25 bis +40 °C · Schutzklasse I

Lieferumfang:
Lader · Krokoklemmen · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 184 x 171 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
184 mm
Produktabmessung, Breite:
171 mm
Passender Akku:
Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Vlies
Marke:
Mascot
Ladestrom bei 12V:
10 A
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Ladestrom (max.):
10 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
400 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
40 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
198 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
14.7 V
Gewicht:
1500 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 171,65*
€ 212,36*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 298,65*
€ 361,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.