Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 215125 HSSE-Co 5 Metall-Spiralbohrer 12.5mm Gesamtlänge 151.0mm DIN 338 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO
RUKO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241186
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     A738852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
RUKO 215125 HSSE-Co 5 Metall-Spiralbohrer 12.5mm Gesamtlänge 151.0mm DIN 338 1St.

Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN 338
Ausführung: Form C: Kreuzanschliff
Bohrloch-Ø: 12.5 mm
Spitzenwinkel: 36 °
Material: HSSE-Co 5
Arbeitslänge: 62.5 mm
Gesamtlänge: 151.0 mm
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 215125
Spitzenwinkel: 130 °

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, ruko din 338, din 338, din 338 12,5mm, 4007140033161, RUKO, 215125, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.