Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 214100 HSS-G Metall-Spiralbohrer 10.0mm Gesamtlänge 133.0mm DIN 338 Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO
RUKO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241153
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     A738592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
RUKO 214100 HSS-G Metall-Spiralbohrer 10.0mm Gesamtlänge 133.0mm DIN 338 Zylinderschaft 1St.

Rechtsschneidend

Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN 338
Ausführung: Form C: Kreuzanschliff
Bohrloch-Ø: 10.0 mm
Spitzenwinkel: 118 °
Material: HSS-G
Aufnahme: Zylinderschaft
Arbeitslänge: 50.00 mm
Gesamtlänge: 133.0 mm
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 214100

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 10mm, din 338, ruko din 338, 4007140021960, RUKO, 214100, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.