Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Kapazitiver Näherungsschalter CG111AP0GS CG111AP0GS 29mm NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240951
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     CG111AP0GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
APEM Kapazitiver Näherungsschalter CG111AP0GS CG111AP0GS 29mm NPN

Unabhängige LED-Ansteuerung
50 Millionen Arbeitszyklen
Einfacher Einbau

Kapazitiver Taster zur Verwendung unter nichtleitenden Frontplatten (Glas, Polycarbonat).

Kategorie: Kapazitiver Näherungsschalter
Typ: CG111AP0GS
Betriebsspannung min.: 5 V/DC
Betriebsspannung max.: 24 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 5 - 24 V/DC
Ausgänge: NPN
Baugröße: 29 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -40 - 70 °C
Produkt-Art: Kapazitiver Näherungsschalter
Typ: CG111AP0GS
Hersteller-Nr.: CG111AP0GS
EAN: - - - - - -
Punktbeleuchtung: 12 V/DC
Leuchtfarbe: grün
Materialstärke: 6 mm (Glas), 4 mm (Polycarbonat)

Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv 8vdc, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter npn, APEM, CG111AP0GS, kapazitiver taster, kapazitiver näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,28*
€ 46,52*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 33,75*
€ 46,54*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 67,88*
€ 87,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.