| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910223117 Herst.-Nr.: 5551940510 EAN/GTIN: 4005796520387 |
| |
|
| | |
| Felder Löttechnik ISO-Core "Ultra-Clear" Sn100Ni+ Lötzinn, bleifrei Spule Sn99,25Cu0,7Ni0,05 0.100kg 0.5mm 100 % halogenfrei Kolophoniumfrei Hohe Benetzungsgeschwindigkeit Keine Flussmittelspritzer Glasklare Flussmittelrückstände Hochwertiger, halogenfreier, bleifreier Lötdraht für Hand und Automatenlötungen in der Elektronik, Elektrotechnik und Elektromechanik. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt nicht während des Aufschmelzens. Eine optimale Benetzung sowie normübertreffende Ausbreitungswerte machen diesen halogenfreien Lötdraht zu einem Spitzenprodukt unter den bleifreien Röhrenloten. Die neue Flussmittelrezeptur "Ultra-Clear" ist auf Basis synthetischer Harze (frei von Kolophonium) aufgebaut und wurde auf die Bedürfnisse der bleifreien Löttechnik in der Baugruppenfertigung perfekt abgestimmt: · Hohe Benetzungsgeschwindigkeit und Ausbreitung auf allen, in der Elektronik gängigen Oberflächen · Keine Flussmittelspritzer auf der Baugruppe, Anlagenteilen oder den Händen der Anwender(innen) · Glasklare Flussmittelrückstände zur Optimierung des optischen Eindruckes · Geringste Ausgasung und neutraler Geruch vermindert die Arbeitsplatzbelastung · Leicht entfernbare Rückstände an Lötspitzen, diese lassen sich mit konventionellen Mitteln (FELDER Tinner, Lötschwamm, Metallwolle) entfernen · REL0 Flussmitteltyp nach J-STD-004 und DIN EN 61190-1-3 für die Baugruppenfertigung · Die Standzeit der Lötkolbenspitzen verlängert sich merklich Gewicht: 0.100 kg Legierung: Sn99,25Cu0,7Ni0,05 Ausführung: Spule Produkt-Art: Lötzinn, bleifrei Draht-Durchmesser: 0.5 mm Kategorie: Lötzinn, bleifrei Hersteller-Nr.: 5551940510 EAN: 4005796520387 Lot: Sn99,25Cu0,7Ni0,05 (ISO 9453: 2014) Nach Fuji-Patent DE 19816671C2 Flux: REL0 (EN 61190-1-1/ J-STD-004), 1231 (ISO 9454-1:2016) Flussmittelgehalt: 2,2 % SIR (IPC-TM-650, 2.6.3.3) : >100 M?
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, felder lötdraht 0,5mm, lötzinn, felder lötzinn, 4005796520387, Felder Löttechnik, 5551940510, ISO-Core "Ultra-Clear" Sn100Ni+, Elektrolot |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,46* | € 17,77* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,24* | € 17,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,44* | € 21,31* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,32* | € 32,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 233,20* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|