Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimya PL2078OW PLA-R Filament PLA 2.85mm 750g Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kimya
Kimya
Artikel-Nr.:
     1039H-940910221001
Hersteller:
     Kimya
Herst.-Nr.:
     PL2078OW
EAN/GTIN:
     3112539766894
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Kimya PL2078OW PLA-R Filament PLA 2.85mm 750g Blau 1St.

Schlagfest
Zuverlässig
Glänzend
Bis zu 97 % aus Recyclingmaterial

PLA-R ist ein recyceltes Filament, ideal für Prototypen und die Herstellung biologisch abbaubarer Objekte.

Kategorie: Filament
Filament-Material: PLA
Filament-Ø: 2.85 mm
Filament-Farbe: Blau
Beheiztes Druckbett nötig: Nein
max. Drucktemperatur: 200 °C
Gewicht: 750 g
Produkt-Art: Filament
Hersteller-Nr.: PL2078OW
EAN: 3112539766894
Druckgeschwindigkeit: 50 mm/s
Plattentemperatur max. 60 °C

Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pla 2,85mm blau, 3d druck materialien, 3d drucker filament pla, Kimya, PL2078OW, PLA-R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,97*
€ 73,90*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 54,67*
€ 73,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
1 Stück enthält 0,75 Kilogramm (ab € 72,89334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.