Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10007 Handgewindebohrer Fertigschneider metrisch M4 0.7mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eventus
Eventus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910217247
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     A524411
EAN/GTIN:
     4026558100074
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m4
Eventus by Exact 10007 Handgewindebohrer Fertigschneider metrisch M4 0.7mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1St.

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.

Kategorie: Handgewindebohrer
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 352
Gewinde-Maß: M4
Steigung: 0.7 mm
Ausführung: Fertigschneider
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Gewinde-Länge: 13 mm
Kernloch-Größe: 3.3 mm
Material: HSS
Schaftvierkant: 3.4 mm
Produkt-Art: Handgewindebohrer
Länge (Tiefe): 45 mm
Hersteller-Nr.: 10007
EAN: 4026558100074

Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, regel-gewindebohrer fertigschneider, 4026558100074, Eventus by Exact, 10007, 508-9834, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 3,99*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 4,01*
€ 8,95*
ab € 2,74*
€ 4,21*
Lager 1039
35
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 9,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
53072
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.