Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Basetech BT-2270726 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 0.50m Blau mit Rastnasenschutz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910212141
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2270726
EAN/GTIN:
     4064161082370
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
5er Pack Basetech BT-2270726 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 0.50m Blau mit Rastnasenschutz 1St./Pack

Für kabelgebundene Heim- oder Büronetzwerke
Ideal zur Integration von Netzwerkkomponenten in das kabelgebundene Netzwerk
Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s
Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 100 MHz

Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 5e (CAT 5e) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 100 MBit/s erreicht. Ideal zum Surfen im Internet.
Flammwidrig dank Verzicht auf Halogene (LSZH)
Der Verzicht auf Halogene im Basetech-Kabelmantel reduziert im Brandfall die Freisetzung von giftigen Gasen und Dämpfen erheblich. Speziell in schlecht belüfteten Räumen ist LSZH häufig Vorschrift zur Erfüllung der Brandschutzbestimmungen.
Integrierter Schutz für Ihr Kabel
Das Basetech Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase sowie eine angespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht oder das Kabel durch Zugkräfte bei der Verlegung unbrauchbar wird.

Rastnasenschutz
Angespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung am Stecker

Spezifikation: CAT 5e
Schirmung: U/UTP
Anschluss-Typ: RJ45
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: RJ45-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: RJ45-Stecker
Kabellänge: 0.50 m
Herstellerfarbe: Blau
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz
AWG: 26
Kabel-Anwendung: Netzwerk
Ausführung: Anschlusskabel
Anzahl Anschlüsse: 2
Halogenfrei: Nein
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Form: rund
Farbe: blau
Innenleiter-Material: CCA
Hersteller-Nr.: BT-2270726
EAN: 4064161082370

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 0,5m cat 5e blau, patch kabel, patch-kabel blau, Basetech, BT-2270726, BT-NWK-550UU, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,68*
1 Tag
123
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,69*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,95*
€ 11,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.