Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2270726-BP Herst.-Nr.: BT-2270726 EAN/GTIN: 4064161082370 |
| |
|
|  |  |
 | Basetech BT-2270726 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 0.50 m Blau mit Rastnasenschutz 1 St.
Basetech CAT5e U/UTP Netzwerkkabel 0.50 m Blau
Für kabelgebundene Heim- oder Büronetzwerke Ideal zur Integration von Netzwerkkomponenten in das kabelgebundene Netzwerk Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 MBit/s Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 100 MHz
Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 5e (CAT 5e) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 1000 MBit/s erreicht. Ideal zum Surfen im Internet.
Flammwidrig dank Verzicht auf Halogene (LSZH) Der Verzicht auf Halogene im Basetech-Kabelmantel reduziert im Brandfall die Freisetzung von giftigen Gasen und Dämpfen erheblich. Speziell in schlecht belüfteten Räumen ist LSZH häufig Vorschrift zur Erfüllung der Brandschutzbestimmungen.
Integrierter Schutz für Ihr Kabel Das Basetech Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase sowie eine angespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht oder das Kabel durch Zugkräfte bei der Verlegung unbrauchbar wird.
Ausstattung: Rastnasenschutz Angespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung am Stecker
Technische Daten: AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 2 · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Innenleiter-Material: CCA · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Blau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 100 MHz | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | CCA | Kabel-Besonderheiten: | mit Rastnasenschutz | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | U/UTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 5e | AWG: | 26 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 28 |  | € 6,99* | ab € 0,91* | € 1,33* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,00* | ab € 0,86* | € 1,50* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,01* | € 1,73* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,64* | € 4,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|