Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD
MD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209433
Hersteller:
     MD Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     AE1/CP-2F
EAN/GTIN:
     4064161084435
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-2F

Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Hersteller-Nr.: AE1/CP-2F
EAN: 4064161084435
Gewicht: 20 g
Zulassungen: UR
Nominale Tastweite Sn: 2,5 mm
Ausgangstyp: PNP
Leerlaufstrom: ? 310 mA
Laststrom: ? 3 200 mA

Lieferumfang:

2 Befestigungsmutter M8x1

Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, MD Micro Detectors, AE1/CP-2F, induktiver näherungsschalter, näherungsschalter, proximity switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 25,88*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 28,75*
€ 40,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,266
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,733
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 38,996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,213
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.