Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Micro Detectors Induktiver Sensor AT1/AP-4H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD
MD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209184
Hersteller:
     MD Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     AT1/AP-4H
EAN/GTIN:
     4064161087986
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AT1/AP-4H

Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Hersteller-Nr.: AT1/AP-4H
EAN: 4064161087986
Gewicht: 150 g
Zulassungen: UR
Nominale Tastweite Sn: 20 mm
Ausgangstyp: PNP
Leerlaufstrom: ? 320 mA
Laststrom: ? 3 400mA

Lieferumfang:

2 Befestigungsmutter M30x1,5

Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, MD Micro Detectors, AT1/AP-4H, induktiver näherungsschalter, näherungsschalter, proximity switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 46,89*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 48,86*
€ 64,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,487
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,143
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.