Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Micro Detectors Induktiver Sensor V3K1/S0-4A8F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD
MD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209161
Hersteller:
     MD Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     V3K1/S0-4A8F
EAN/GTIN:
     4064161084886
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
MD Micro Detectors Induktiver Sensor V3K1/S0-4A8F

Hersteller-Nr.: V3K1/S0-4A8F
EAN: 4064161084886
Gewicht: 100 g
Zulassungen: cULus
Nominale Tastweite Sn: 10 mm
Ausgangstyp: MOSFET
Laststrom: 5…140 mA(Vac) - 5…200 mA (Vdc)

Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungssensor induktiv, induktiver näherungssensor, MD Micro Detectors, V3K1/S0-4A8F, induktiver näherungsschalter, näherungsschalter, proximity switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 40,41*
€ 54,65*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 57,96*
€ 75,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,797
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,51*
€ 74,387
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,96*
€ 68,972
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.