Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Micro Detectors Induktiver Sensor V3M1/R0-3A8F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD
MD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209158
Hersteller:
     MD Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     V3M1/R0-3A8F
EAN/GTIN:
     4064161084893
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
MD Micro Detectors Induktiver Sensor V3M1/R0-3A8F

Hersteller-Nr.: V3M1/R0-3A8F
EAN: 4064161084893
Gewicht: 80 g
Zulassungen: cULus
Nominale Tastweite Sn: 4 mm
Ausgangstyp: MOSFET
Laststrom: 5…140 mA(Vac) - 5…200 mA (Vdc)

Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungssensor induktiv, induktiver näherungssensor, MD Micro Detectors, V3M1/R0-3A8F, induktiver näherungsschalter, näherungsschalter, proximity switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 56,45*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 60,65*
€ 78,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,66*
€ 93,605
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,70*
€ 78,183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,65*
€ 72,174
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.