Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AB7832 EtherNet/IP Slave/Profibus Slave Gateway Ethernet, USB 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anybus
Anybus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209022
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Gateway
profibus gateway
Anybus AB7832 EtherNet/IP Slave/Profibus Slave Gateway Ethernet, USB 24 V/DC 1St.

Das Anybus X-gateway verbindet ein PROFIBUS-Netzwerk mit einem EtherNet/IP-Netzwerk und ermöglicht so den nahtlosen Informationsfluss zwischen den beiden SPS-Systemen.
SCHNELLE E/A-DATENÜBERTRAGUNG ZWISCHEN ZWEI NETZWERKEN
Das X-gateway ist in erster Linie für die Übertragung zyklischer E/A-Daten zwischen den beiden Netzwerken gedacht und entlastet so die SPS von zusätzlichen Aufgaben. Das Gateway ist ein Slave im PROFIBUS-Netzwerk und ein Slave im EtherNet/IP-Netzwerk. Die Datenübertragung ist transparent und es können bis zu 512 Byte E/A-Daten in jede Richtung übertragen werden.
EINFACHE INBETRIEBNAHME - KEINE PROGRAMMIERUNG ERFORDERLICH
Die Verbindung zwischen den beiden Netzwerken wird mit der Software „Anybus Configuration Manager“ konfiguriert. Dafür sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Ab Werk ist die zu übertragende E/A-Datenmenge auf 20 Byte voreingestellt.
Funktionen und Vorteile
Schneller Austausch zyklischer E/A-Daten zwischen dem PROFIBUS- und EtherNet/IP-Netzwerk (10-15 ms)
Mit SPSen führender Hersteller kompatibel
Unterstützt bis zu 512 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten in jede Richtung
Möglichkeit, eigene Webseiten z.B. für Diagnosezwecke zu gestalten
Anybus OPC Server mit OPC DA-Unterstützung ermöglicht schnelle, dynamische Übertragung von Feldbusdaten in übergeordnete, Windows-basierte Systeme wie z.B. SCADA/HMI.
Für Diagnosezwecke können den E/A-Daten Kontroll- und Statusinformationen hinzugefügt werden
Robustes Stand-alone-Gehäuse für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
Qualifizierter, persönlicher Support

Kategorie: Gateway
Schnittstellen: Ethernet + USB
Typ: EtherNet/IP Slave/Profibus Slave
Betriebstemperatur: -25 bis +65 °C
Betriebsspannung: 24 V/DC
Max. Betriebstemperatur: +65 °C
Min. Betriebstemperatur: -25 °C
Max. Stromaufnahme: 400 mA
Höhe: 127 mm
Herst.-Teilenr.: AB7832
Breite: 44 mm
Produkt-Art: Gateway
Hersteller-Nr.: AB7832
EAN: - - - - - -
Gehäusemateria: Aluminium und Kunststoff
Montageposition: Vertikal / Flach
Galvanische Trennung: Ja
NEMA rating 1
Via USB-Port und der Software Anybus Configuration Manager
Zertifizierunen

Lieferumfang:

Schnellstart-Anleitung +
USB-Konfigurationskabel +
Konfigurations-Software per Download erhältlich +
Anybus OPC Server Software (OPC Classic für Windows) per Download erhältlich +
Netzteil nicht enthalten

Weitere Suchbegriffe: Anybus, AB7832, EtherNet/IP Slave/Profibus Slave, Gateways, Schnittstellen, Wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 835,07*
€ 903,56*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 839,77*
€ 903,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,57*
€ 1.075,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,81*
€ 1.070,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,59*
€ 1.027,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,45*
€ 1.009,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,77*
€ 999,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.