Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 54012955 Spannbackenschelle 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208644
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     54012955
EAN/GTIN:
     4009146204569
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Spannbacken-Schellen
SWG 54012955 Spannbackenschelle 25St.

Antrieb: Schlitz
Hoher Verpressungsgrad durch Spannbackenanzug
Gute Abdichtung durch sauberen Formschluss

Zum Befestigen von Gummi- und Kunststoff-Schläuchen, Gummimanschetten etc.
mit hohem, gleichmäßigem Druck.

DIN-Norm: DIN 3017
Inhalt: 25 St.
Spannbereich: 12 mm (max)
Material: Stahl
Produkt-Art: Schlauchschellen
Spannbereich (max.): 12 mm
Material-Eigenschaft: verzinkt
Kategorie: Schlauchschellen
Hersteller-Nr.: 54012955
EAN: 4009146204569

Lieferumfang:

25 Stück im Karton

Weitere Suchbegriffe: Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, swg spannbackenschelle, spannbacken schellen, 4009146204569, SWG, 54012955, Rohrschellen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,54*
€ 46,46*
Lager 1039
59
pro Paket
€ 6,99*
ab € 49,41*
€ 64,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,01*
€ 76,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,84*
€ 74,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,34*
€ 70,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,73*
€ 68,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,09*
€ 67,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,41*
€ 58,80
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,9764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.