Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 54011955 Spannbackenschelle 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208639
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     54011955
EAN/GTIN:
     4009146204552
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Spannbacken-Schellen
SWG 54011955 Spannbackenschelle 25St.

Antrieb: Schlitz
Hoher Verpressungsgrad durch Spannbackenanzug
Gute Abdichtung durch sauberen Formschluss

Zum Befestigen von Gummi- und Kunststoff-Schläuchen, Gummimanschetten etc.
mit hohem, gleichmäßigem Druck.

DIN-Norm: DIN 3017
Inhalt: 25 St.
Spannbereich: 11 mm (max)
Material: Stahl
Produkt-Art: Schlauchschellen
Spannbereich (max.): 11 mm
Material-Eigenschaft: verzinkt
Kategorie: Schlauchschellen
Hersteller-Nr.: 54011955
EAN: 4009146204552

Lieferumfang:

25 Stück im Karton

Weitere Suchbegriffe: Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, swg spannbackenschelle, spannbacken schellen, 4009146204552, SWG, 54011955, Rohrschellen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 42,54*
Lager 1039
18
pro Paket
€ 6,99*
ab € 63,02*
€ 80,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,69*
€ 96,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,89*
€ 93,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,46*
€ 89,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,86*
€ 87,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 72,08*
€ 85,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 63,02*
€ 74,99
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,5208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.