Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Sub-C ZLF Spezial-Akku Sub-C Z-Lötfahne NiCd 1.2V 1900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910206619
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NC-1900SCR
EAN/GTIN:
     4042883329560
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Panasonic Sub-C ZLF Spezial-Akku Sub-C Z-Lötfahne NiCd 1.2V 1900 mAh

Inkl. Z-Lötfahne

Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Größe: Sub-C
Technologie: NiCd
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 1900 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne
Max. Ladestrom: 2900 mA
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Temperaturbereich: -20 - +60 °C
Höhe: 43 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 22.9 mm
Gewicht: 52 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: Sub-C ZLF
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: NC-1900SCR
EAN: 4042883329560

Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cd Akku, Akku Sub-C, Sub-C Akku, 1,2 v industrieakku z-lötfahne, akku sub-c, akku sub-c nicd, 4042883329560, Panasonic, NC-1900SCR, Sub-C ZLF, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
131
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,01*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 11,69*
€ 3,50*
ab € 23,62*
€ 33,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA058
ab € 12,81*
Sonstiges
Quadrios
1905CA059
ab € 16,83*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.