Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1905CA060 Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber Transparent, Blau, Gelb, Rot Schrumpfra


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126202-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1905CA060
EAN/GTIN:
     4260573964260
Suchbegriffe:
Quadrios
1905CA060
Schrumpfschlauch
Schrumpfband
Quadrios 1905CA060 Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber Transparent,Blau,Gelb,Rot Schrumpfrate:2:1 16 Teile

Akku-Schrumpfschlauch-Set 2:1, Flachmaß 30 bis 125 mm (16 tlg.)

16 Teile
Schrumpfrate: 2:1
Transparent,Blau,Gelb,Rot


Technische Daten:
Flachmaß (ungeschrumpft): 30 mm,60 mm,85 mm,125 mm · Herstellerfarbe: Transparent,Blau,Gelb,Rot · Material: PVC · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpftemperatur (max.): +125 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C

Lieferumfang:
je 1x Transparent, Blau, Gelb, Rot mit Länge 300 mm, Flachmaß 30 mm,je 1x Transparent, Blau, Gelb, Rot mit Länge 300 mm, Flachmaß 60 mm,je 1x Transparent, Blau, Gelb, Rot mit Länge 300 mm, Flachmaß 85 mm,je 1x Transparent, Blau, Gelb, Rot mit Länge 300 mm, Flachmaß 125 mm,Sortimentsbox

Weitere Informationen:
Inhalt:
16 Teile
Herstellerfarbe:
Transparent | Blau | Gelb | Rot
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
Quadrios
Farbe:
transparent | blau | gelb | rot
Material:
PVC
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
1905CA060
Typ (Hersteller-Typ):
1905CA060
Flachmaß (ungeschrumpft):
30 mm | 60 mm | 85 mm | 125 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+125 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Produkt-Art:
Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,87*
€ 44,82*
Lager 102
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,74*
€ 44,84*
7 Tage
32
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,83*
€ 51,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,84*
€ 53,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,78*
€ 52,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,55*
€ 49,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,17*
€ 47,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,12*
€ 45,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 2,04625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5030642
ab € 18,44*
Sonstiges
Ansmann
5030922
ab € 6,16*
Sonstiges
Ansmann
5035362
ab € 8,525*
Sonstiges
Ansmann
5035332
ab € 1,74*
Sonstiges
Ansmann
5030142
ab € 1,68*
Sonstiges
Ansmann
1322-0005
ab € 10,17*
Sonstiges
Ansmann
5035312
ab € 11,38*
Sonstiges
Ansmann
5035361
ab € 8,15*
Sonstiges
Ansmann
5030461
ab € 10,76*
Sonstiges
Energizer
635675
ab € 5,46*
Sonstiges
Panasonic
N-1700SCR
ab € 5,22*
Sonstiges
Panasonic
N-600AACL
ab € 3,07*
Sonstiges
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Sonstiges
Varta
56706 101 404
ab € 4,73*
Sonstiges
Varta
58398 101 402
ab € 2,195*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.