Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1905CA059 Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber Transparent, Blau, Gelb, Rot 77 mm 39 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126201-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1905CA059
EAN/GTIN:
     4260573964253
Suchbegriffe:
Quadrios
1905CA059
Schrumpfschlauch
Schrumpfband
Quadrios 1905CA059 Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber Transparent,Blau,Gelb,Rot 77 mm 39 mm Schrumpfrate:2:1 4 Teile

Akku-Schrumpfschlauch-Set 2:1, Flachmaß 125 mm (4 tlg.)

4 Teile
Schrumpfrate: 2:1
Transparent,Blau,Gelb,Rot
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 77 mm

Technische Daten:
Flachmaß (ungeschrumpft): 125 mm · Herstellerfarbe: Transparent,Blau,Gelb,Rot · Material: PVC · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 39 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 77 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpftemperatur (max.): +125 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C

Lieferumfang:
je 1x Abschnitt in Transparent, Blau, Gelb, Rot mit Länge 300 mm,Sortimentsbox

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 Teile
Herstellerfarbe:
Transparent | Blau | Gelb | Rot
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
Quadrios
Farbe:
transparent | blau | gelb | rot
Material:
PVC
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
1905CA059
Typ (Hersteller-Typ):
1905CA059
Flachmaß (ungeschrumpft):
125 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
39 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
77 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+125 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Produkt-Art:
Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: deray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 25,22*
€ 4,00*
ab € 17,08*
€ 25,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,22*
€ 30,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,08*
€ 26,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
N-1700SCR
ab € 5,22*
Sonstiges
Panasonic
N1250SCRL
ab € 4,79*
Sonstiges
Panasonic
NC-1900SCR
ab € 5,20*
Sonstiges
Panasonic
NC-2500SCR
ab € 4,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714045
ab € 15,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12628825
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.