Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250989 Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) NP-FS20, NP-FS21 3.6V 2200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
250989
250989
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204692
Hersteller:
     energy
Herst.-Nr.:
     A37060
EAN/GTIN:
     4016138458701
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
250989 Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) NP-FS20, NP-FS21 3.6V 2200 mAh

Kapazität 2200 mAh
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku

Dieser hochwertige Ersatzakku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalkamera. Und als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.

Kategorie: Kamera-Akku
für Marke: Sony
ersetzt Original-Akku: NP-FS20 + NP-FS21
Kapazität: 2200 mAh
Spannung: 3.6 V
Technologie: Li-Ion
Herstellerfarbe: Schwarz
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
Produkt-Art: Kamera-Akku
passend für Modell: Sony CyberShot DSC-F505 + Sony CyberShot DSC-F505V + Sony CyberShot DSC-F55 + Sony CyberShot DSC-F55K + Sony CyberShot DSC-F55V + Sony CyberShot DSC-P1 + Sony CyberShot DSC-P20 + Sony CyberShot DSC-P30 + Sony CyberShot DSC-P50
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 250989
EAN: 4016138458701

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.