Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21192 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 370 x 250 x 200mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202935
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21192
EAN/GTIN:
     4056929211924
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona 21192 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 370 x 250 x 200mm Regenschutz

Flexibel einsetzbar Mit dieser Tasche bleiben Sie flexibel. Die komfortabel gepolsterte Innentasche lässt sich mit Klettverschlüssen individuell einteilen, so dass sie sich Ihrer individuellen Ausrüstung anpassen lässt. Sie bietet Platz für 1-2 Kameras, 3-4 Objektive, einen Systemblitz und weiteres Zubehör. Die Innentasche mit Deckel und Griffen lässt sich komplett herausnehmen, so dass Sie die Doctor Bag auch anderweitig einsetzen können. Gleichzeitig ist Ihre Kameraausrüstung gut verstaut und jederzeit griffbereit. Dank der besonderen Taschenöffnung haben Sie schnellen Zugriff auf die komplette Kameraausrüstung. Ordnung für Kleinteile schafft die aufgesetzte Außentasche mit dem Organizer-Fach. So wird diese Tasche zu einem Raumwunder und überrascht immer wieder mit wertvollen Details. Hochwertige Verarbeitung und optimaler Schutz Die Kameratasche bietet optimalen Schutz durch den Einsatz hochwertiger Materialien und eine solide Verarbeitung. Die Innentasche ist gut gepolstert. Der Reißverschluss außen ist wasserdicht und der Stoff wasserabweisend. Selbst Dauerregeneinsätzen steht dank der mitgelieferten Regenschützhülle nichts im Weg. Das Außenmaterial lässt sich bei Verschmutzung leicht mit einem feuchten Tuch reinigen. Bequem zu tragenDie mantona Kameratasche Doctor Bag ist leicht und bequem zu tragen. Sie hat einen gepolsterten Tragegriff sowie einen abnehmbaren, längenverstellbaren Tragegurt, der diagonal an der Tasche angebracht ist. An der Außenseite sind Schlaufen zur Befestigung eines Stativs angebracht. Dank der robusten Schlaufe an der Seite lässt sich die Tasche auch auf dem Trolley befestigen.

Schneller Zugriff auf die gesamte Ausrüstung durch einzigartige Öffnung im Prinzip einer Arzttasche Kameratasche für mittleres bis großes DSLR-Equipment Hohe Flexibilität durch herausnehmbaren Kameraeinsatz Perfekter Schutz der Ausrüstung Diverse Zusatztaschen innen und außen Angenehm zu Tragen als Tasche oder Schultertasche

Herstellerfarbe: Schwarz
Innenmaß (B x H x T): 370 x 250 x 200 mm
Gewicht: 1500 g
Inneneinteilung: variabel
Material: Metall + Polyester
Produkt-Art: Kameratasche
Farbe: schwarz
Höhe: 260 mm
Länge (Tiefe): 240 mm
Breite: 400 mm
Innenmaß Tiefe: 200 mm
Innenmaß Höhe: 250 mm
Innenmaß Breite: 370 mm
Kategorie: Kameratasche
Besonderheiten: Regenschutz
Tragevariante: Hand + Schulter
Hersteller-Nr.: 21192
EAN: 4056929211924

Lieferumfang:

1x Doctor Bag mit entnehmbarer Kamerainnentasche 1x Schultergurt 1x Regenschutzhülle

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, Mantona, 21192
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
507
Frei Haus
ab € 49,02*
€ 65,55*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 91,70*
€ 117,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.