Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 21192 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 370 x 250 x 200 mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252986-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21192
EAN/GTIN:
     4056929211924
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona 21192 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 370 x 250 x 200 mm Regenschutz

Mantona Kameratasche Doctor Bag

Schneller Zugriff auf die gesamte Ausrüstung durch einzigartige Öffnung im Prinzip einer Arzttasche
Kameratasche für mittleres bis großes DSLR-Equipment
Hohe Flexibilität durch herausnehmbaren Kameraeinsatz
Perfekter Schutz der Ausrüstung
Diverse Zusatztaschen innen und außen
Angenehm zu Tragen als Tasche oder Schultertasche

Flexibel einsetzbar Mit dieser Tasche bleiben Sie flexibel. Die komfortabel gepolsterte Innentasche lässt sich mit Klettverschlüssen individuell einteilen, so dass sie sich Ihrer individuellen Ausrüstung anpassen lässt. Sie bietet Platz für 1-2 Kameras, 3-4 Objektive, einen Systemblitz und weiteres Zubehör. Die Innentasche mit Deckel und Griffen lässt sich komplett herausnehmen, so dass Sie die Doctor Bag auch anderweitig einsetzen können. Gleichzeitig ist Ihre Kameraausrüstung gut verstaut und jederzeit griffbereit. Dank der besonderen Taschenöffnung haben Sie schnellen Zugriff auf die komplette Kameraausrüstung. Ordnung für Kleinteile schafft die aufgesetzte Außentasche mit dem Organizer-Fach. So wird diese Tasche zu einem Raumwunder und überrascht immer wieder mit wertvollen Details. Hochwertige Verarbeitung und optimaler Schutz Die Kameratasche bietet optimalen Schutz durch den Einsatz hochwertiger Materialien und eine solide Verarbeitung. Die Innentasche ist gut gepolstert. Der Reißverschluss außen ist wasserdicht und der Stoff wasserabweisend. Selbst Dauerregeneinsätzen steht dank der mitgelieferten Regenschützhülle nichts im Weg. Das Außenmaterial lässt sich bei Verschmutzung leicht mit einem feuchten Tuch reinigen. Bequem zu tragen Die mantona Kameratasche Doctor Bag ist leicht und bequem zu tragen. Sie hat einen gepolsterten Tragegriff sowie einen abnehmbaren, längenverstellbaren Tragegurt, der diagonal an der Tasche angebracht ist. An der Außenseite sind Schlaufen zur Befestigung eines Stativs angebracht. Dank der robusten Schlaufe an der Seite lässt sich die Tasche auch auf dem Trolley befestigen.

Technische Daten:
Gewicht: 1500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 370 mm · Innenmaß Höhe: 250 mm · Innenmaß Tiefe: 200 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Material: Metall,Polyester · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Lieferumfang:
1x Doctor Bag mit entnehmbarer Kamerainnentasche 1x Schultergurt 1x Regenschutzhülle

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 400 x 260 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
200 mm
Innenmaß Höhe:
250 mm
Innenmaß Breite:
370 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Metall | Polyester
Gewicht:
1500 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 54,50*
€ 65,10*
Lager 102
205
Frei Haus
ab € 53,38*
€ 65,11*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 105,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.