Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21298 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=370 - 1560mm Schwarz, Silber inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202933
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A350662
EAN/GTIN:
     4056929212983
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 21298 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=370 - 1560mm Schwarz, Silber inkl. Tasche, Wasserwaage

Fotostativ inkl. hochwertigem 3D-Neiger Sehr robustes, belastbares und multifunktionales Dreibein Fotostativ, Vollmetallausführung Klemmverschlüsse aus Metall Stativ: Max. Belastbarkeit: 12kg, Neiger: 6kg Hochwertiger 3D-Neiger Umkehrbare Mittelsäule mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde Gummikappen und Spikes, optimal geeignet für den Indoor- und Outdoor-Einsatz inkl. Transport- und Aufbewahrungstasche

Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Belastbar bis: 6 kg
Gewicht: 2740 g
Höhe: 120 mm
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Anschluss: 1/4 Zoll + 3/8 Zoll
Länge (Tiefe): 650 mm
Kategorie: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (max.): 1560 mm
Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche + Wasserwaage
Breite: 120 mm
Arbeitshöhe (min.): 370 mm
Material: Aluminium + Metall + Moosgummi
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 21298
EAN: 4056929212983

Lieferumfang:

1x Walimex pro WAL-6702 Pro-Stativ, 156cm 1x Walimex pro FT-6653H Aluminium Pro-3D-Neiger 1x Sechskantschlüssel Set 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21298
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 91,34*
€ 117,57*
3 Tage
86
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 117,58*
Lager 1039
86
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 187,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.