Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21298 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=370 - 1560 mm Schwarz, Silber inkl. Ta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252988-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21298
EAN/GTIN:
     4056929212983
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 21298 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=370 - 1560 mm Schwarz,Silber inkl. Tasche,Wasserwaage

Walimex pro WAL-6702 Pro-Stativ+FT-6653H Neiger

Fotostativ inkl. hochwertigem 3D-Neiger
Sehr robustes, belastbares und multifunktionales Dreibein Fotostativ, Vollmetallausführung
Klemmverschlüsse aus Metall
Stativ: Max. Belastbarkeit: 12kg, Neiger: 6kg
Hochwertiger 3D-Neiger
Umkehrbare Mittelsäule mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde
Gummikappen und Spikes, optimal geeignet für den Indoor- und Outdoor-Einsatz
inkl. Transport- und Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1560 mm · Arbeitshöhe (min.): 370 mm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 2740 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Aluminium,Metall,Moosgummi · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 650 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x Walimex pro WAL-6702 Pro-Stativ, 156cm 1x Walimex pro FT-6653H Aluminium Pro-3D-Neiger 1x Sechskantschlüssel Set 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21298
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
110
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 120,62*
€ 3,50*
ab € 178,68*
€ 201,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.